Akumulatorowe wkrętarki specjalne C18RAD-0

Nr art.: 070225 C18RAD-0
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 18 V

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 18 V
    oznaczenie producenta C18RAD-0
    Liczba dołączonych akumulatorów 0
    rodzaj akumulatora litowo-jonowy
    Napięcie akumulatorów 18 V
    maks. moment obrotowy w materiałach twardych 20 Nm
    maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 0 min-1 - 1 500 min-1
    uchwyty narzędziowe ⌀ 1,0 − 10 mm
    konstrukcja Wiertarko-wkrętarka kątowa
    maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 10 mm
    maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 28 mm
    masa 1,9 kg
    maks. wibracje wg EN < 2,5 m/s2
    typowe zastosowanie Strong
    nadaje się do materiału drewno; stal; kamień
    zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
    Rodzaj produktu Wkrętarka

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 070225 C18RAD-0
    EAN / GTIN 4002395239085
    Numer producenta 4933427189

    Opis

    Wykonanie:

    MILWAUKEE − akumulatorowa, kątowa wiertarko-wkrętarka i wkrętarka grzechotkowa
    • elektroniczny układ REDLINK™ z płynnym sterowaniem prędkością obrotową, możliwość obrotów w prawo i w lewo oraz zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe,
    • oświetlenie diodowe LED obszaru pracy.
    • Akumulatory litowo - jonowe Red z układem nadzoru ogniw i wskaźnikiem stanu naładowania.
    Lekka i poręczna kompaktowa wkrętarka kątowado trudno dostępnych miejsc, bardzo kompaktowa - wymiar narożny jedynie 95 mm. Elektroniczne, 10-stopniowe nastawianie momentu obrotowego plus wiertło, uchwyt szybkomocujący FIXTEC. Czerwona dioda LED sygnalizuje osiągnięcie zadanej wartości momentu obrotowego.

    Zaleta:

    Bardzo kompaktowa, wymiar kątowy zaledwie 95 mm.

    W dostawie:

    Z ładowarką i walizką transportową.
    Bez akumulatora i ładowarki.

    Wskazówka:

    Odpowiedni akumulator nr 073816, wielk. MB18.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka