Wkrętarki specjalne akumulatorowe M4D2

Nr art.: 070224 M4D2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka transportowa
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 4 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka transportowa
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 4 V
oznaczenie producenta M4D-202B
Liczba dołączonych akumulatorów 2
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 2 Ah
Napięcie akumulatorów 4 V
maks. moment obrotowy w materiałach twardych 5 Nm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 0 min-1 - 200 min-1
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu 0 min-1 - 600 min-1
uchwyty narzędziowe E 6,3,
konstrukcja Wkrętarki proste
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 3 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 6 mm
masa 0,5 kg
typowe zastosowanie Medium
nadaje się do materiału drewno; stal
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu Wkrętarka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 070224 M4D2
EAN / GTIN 4002395000388
Numer producenta 4933440475

Opis

Wykonanie:

  • Akumulatory litowo - jonowe Red z układem nadzoru ogniw i wskaźnikiem stanu naładowania.
Kompaktowa wkrętarko-wiertarka z akumulatorem litowo-jonowym i przegubem obrotowym do prac w pozycji prostej lub kątowej. Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem REDLINK™ zapewniające długi okres eksploatacji. 21-stopniowa regulacja momentu obrotowego z regulowaną elektronicznie funkcją wyłączania, stopień wiertła, wskazanie stanu naładowania akumulatora, obrót w prawo / w lewo, gniazdo bitów sześciokątnych 1/4 cala (E 6,3).

Zaleta:

21-stopniowa regulacja momentu obrotowego.

W dostawie:

W zestawie akumulator, ładowarka i walizka transportowa.

Ważne:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073814 oraz nr 073839.