{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Bosch 12 V | |
oznaczenie producenta | GWB1210 | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 2 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 2 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 12 V | |
maks. moment obrotowy w materiałach twardych | 11 Nm | |
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 0 min-1 - 1 300 min-1 | |
uchwyty narzędziowe | ⌀ 1,0 − 10 mm | |
konstrukcja | Wiertarko-wkrętarki kątowe | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 10 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 10 mm | |
masa | 1,2 kg | |
typowe zastosowanie | Medium | |
nadaje się do materiału | stal; Mur; Beton | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Rodzaj produktu | Wkrętarka |
Numer artykułu | 070223 GWB1210 | |
EAN / GTIN | 3165140730846 | |
Numer producenta | 0601390908 |