Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki, Typ: BS12C2

Nr art.: 070221 BS12C2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Opakowanie: Walizka transportowa
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: AEG typ B 12 V

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka transportowa
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie AEG typ B 12 V
oznaczenie producenta BS 12 C2
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów 2
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 2 Ah
Napięcie akumulatorów 12 V
konstrukcja silnika 2-biegunowy silnik
maks. moment obrotowy w materiałach twardych 34 Nm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 0 min-1 - 350 min-1
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu 1 500 min-1
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5 mm - 10 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 10 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 20 mm
masa 1,1 kg
maks. wibracje wg EN < 2,5 m/s2
typowe zastosowanie Medium
nadaje się do materiału drewno; stal
Rodzaj produktu Wiertarko-wkrętarka
USP1 12 V, 2-biegunowy silnik
USP2 Szybkomocujący uchwyt wiertarski FIXTEC, z 2 akumulatorami

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 070221 BS12C2
EAN / GTIN 4002395294336
Numer producenta 4935447867
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Wykonanie:

Wiertarka akumulatorowa AEG
  • solidna, poręczna 2-biegowa wiertarka akumulatorowa z biegami prawymi i lewymi
  • uchwyt szybkowymienny FIXTEC z blokadą wrzeciona
  • uchwyt z okładziną softgrip zapewniający dużą wygodę użytkownika
  • oświetlenie LED obszaru roboczego.
  • bardzo kompaktowa − długość tylko 176 mm
  • 17 stopni momentu obrotowego plus stopień wiercenia
  • uchwyt wiertarski szybkomocujący 10 mm
  • metalowy korpus przekładni, elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem.

Zaleta:

Niezwykle kompaktowa, zaledwie 176 mm długości.

W dostawie:

W komplecie 2× akumulator 12 V / 2,0 Ah, ładowarka i walizka transportowa.

Ważne:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. od nr 073820 oraz nr 073846 – nr 073848.
Odpowiednie ładowarki i zestawy startowe są dostępne pod nr 073841 i nr 073844.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka