Akcesoria do wkrętaków ręcznych Quick-In, Typ: CHUCK-SKE

Nr art.: 070208 CHUCK-SKE
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
Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Uchwyt wkrętaka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 070208 CHUCK-SKE
EAN / GTIN 4014586420844
Numer producenta 64203006010

Opis

Wykonanie:

Wyposażenie QuickIN do rozbudowy wszystkich akumulatorowych wiertarko-wkrętarek FEIN ze złączem QuickIN do gwintowania i wkręcania.
Samozaciskowy uchwyt wiertarski firmy Röhm wykonany w całości z metalu. Zapobiega ślizganiu się wiertła krętego i gwintownika. Zakres mocowania 1,5 - 13 mm. Wysoka precyzja pracy dzięki dużej dokładności ruchu obrotowego do 0,35 mm. Kompatybilna ze wszystkimi wkrętarkami akumulatorowymi FEIN z mocowaniem QuickIN/QuickIN MAX.

W dostawie:

1 × uchwyt wiertarski ze szczękami płaskimi QuickIN, zakres mocowania 1,5-13 mm.