Akumulatorowa wiertarkowkrętarka 71161461H1

Nr art.: 070205 71161461H1
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 18 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Bosch 18 V
oznaczenie producenta ASCM 18 QSW AS
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 4 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich 30 Nm
maks. moment obrotowy w materiałach twardych 40 Nm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 400 min-1
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu 700 min-1
maks. prędkość obrotowa na 3. biegu 1 400 min-1
maks. prędkość obrotowa na 4. biegu 2 500 min-1
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5 mm - 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 40 mm
masa 1,8 kg
maks. wibracje wg EN <2,5 m/s2
typowe zastosowanie Medium
Rodzaj produktu Wiertarko-wkrętarka
USP1 18V, 2 biegi
USP2 Zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5-13, w walizce transportowej

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 070205 71161461H1

Opis

Wykonanie:

Wiertarkowkrętarka akumulatorowa 2- i 4-biegowa
  • Zapewniająca precyzję wiercenia i wkręcania.
  • Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej umożliwia łagodne i pewne dokręcanie i nawiercanie, możliwość obrotu w prawo/lewo.
  • Solidna, metalowa obudowa przekładni zapewnia długą żywotność.
  • Dobre wyważenie i ergonomiczny kształt, z wkładkami softgrip zmniejszającymi zmęczenie w trakcie pracy ciągłej.
  • Maksymalny postęp prac dzięki akumulatorom AMPShare 18V ProCore: Technologia COOLPACK 2.0 zapewnia o 135% dłuższy czas pracy akumulatora. Najnowocześniejsza technologia ogniw oraz inteligentne zarządzanie akumulatorami zapewniają moc większą o nawet 87% w stosunku do akumulatorów konwencjonalnych.
Niewielka i lekka akumulatorowa wiertarkowkrętarka 4-biegowa z silnikiem bezszczotkowym oraz interfejsem QuickIN. Doskonale nadaje się do uniwersalnego wiercenia i gwintowania do głębokości 8 mm.
  • 4-biegowa przekładnia wykonana w całości z metalu zapewnia optymalne prędkości do wiercenia w metalu oraz wkręcania wkrętów samowiercących do głębokości 6 mm.
  • Bezszczotkowy silnik FEIN PowerDrive o skuteczności wyższej o 30% i wysokiej trwałości.
  • Mechaniczna regulacja momentu obrotowego.
  • Wielowymiarowa ochrona użytkownika dzięki blokadzie ponownego rozruchu, elektronicznemu zabezpieczeniu przed przeciążeniem i hamulcowi.

W dostawie:

W komplecie akumulator i ładowarka.