Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Akumulatorowa wiertarkowkrętarka, Typ: 7113226H1

Nr art.: 070205 7113226H1
  • Opakowanie: Walizki transportowe
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Fein typ E 18V

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizki transportowe
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Fein typ E 18V
oznaczenie producenta ABS 18 QC
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów 2
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 3 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich 32 Nm
maks. moment obrotowy w materiałach twardych 60 Nm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 450 min-1
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu 2 000 min-1
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5 mm - 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 50 mm
masa 1,7 kg
maks. wibracje wg EN < 2,5 m/s2
typowe zastosowanie Strong
nadaje się do materiału drewno; stal
Rodzaj produktu Wiertarko-wkrętarka
USP1 18V, 2 biegi
USP2 Zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5-13, w walizce transportowej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 070205 7113226H1
EAN / GTIN 2050002046511
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Wykonanie:

Wiertarkowkrętarka akumulatorowa 2- i 4-biegowa
  • Zapewniająca precyzję wiercenia i wkręcania.
  • Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej umożliwia łagodne i pewne dokręcanie i nawiercanie, możliwość obrotu w prawo/lewo.
  • Solidna, metalowa obudowa przekładni zapewnia długą żywotność.
  • Dobre wyważenie i ergonomiczny kształt, z wkładkami softgrip zmniejszającymi zmęczenie w trakcie pracy ciągłej.
  • Maksymalny postęp prac dzięki akumulatorom AMPShare 18V ProCore: Technologia COOLPACK 2.0 zapewnia o 135% dłuższy czas pracy akumulatora. Najnowocześniejsza technologia ogniw oraz inteligentne zarządzanie akumulatorami zapewniają moc większą o nawet 87% w stosunku do akumulatorów konwencjonalnych.
Akumulatorowe, 2-biegowe wiertarko-wkrętarki z silnikiem bezszczotkowym.
  • Małoobsługowy silnik EC POWER-Drive o dużym momencie obrotowym i z zabezpieczeniem przed przeciążeniem.
  • Mechaniczna, 22-stopniowa regulacja momentu obrotowego,dodatkowy stopień wiercenia.

Zaleta:

Mechaniczna, 22-stopniowa regulacja momentu obrotowego.

W dostawie:

W komplecie akumulator i ładowarka.
W komplecie uchwyt wiertarski, klips do paska, walizka transportowa i ładowarka.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka