Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Akumulatorowa wiertarkowkrętarka 71161164

Nr art.: 070200 71161164
  • Opakowanie: Walizka transportowa
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Fein typ E 18 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka transportowa
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Fein typ E 18 V
oznaczenie producenta ASCM 18 QMSelect
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów 0
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 18 V
konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich 45 Nm
maks. moment obrotowy w materiałach twardych 90 Nm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 400 min-1
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu 800 min-1
maks. prędkość obrotowa na 3. biegu 1 950 min-1
maks. prędkość obrotowa na 4. biegu 3 850 min-1
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5 mm - 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 25 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 50 mm
masa 1,5 kg
maks. wibracje wg EN <2,5 m/s2
typowe zastosowanie Heavy Duty
nadaje się do materiału drewno; stal
Rodzaj produktu Wiertarko-wkrętarka
USP1 Przekładnia 4-biegowa. 18V
USP2 nadaje się do drewna i stali, zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5-13, bez akumulatora

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 070200 71161164
EAN / GTIN 4014586887340
Numer producenta 71161164000

Opis

Wykonanie:

Wiertarkowkrętarka akumulatorowa 2- i 4-biegowa
  • Zapewniająca precyzję wiercenia i wkręcania.
  • Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej umożliwia łagodne i pewne dokręcanie i nawiercanie, możliwość obrotu w prawo/lewo.
  • Solidna, metalowa obudowa przekładni zapewnia długą żywotność.
  • Dobre wyważenie i ergonomiczny kształt, z wkładkami softgrip zmniejszającymi zmęczenie w trakcie pracy ciągłej.
  • Maksymalny postęp prac dzięki akumulatorom AMPShare 18V ProCore: Technologia COOLPACK 2.0 zapewnia o 135% dłuższy czas pracy akumulatora. Najnowocześniejsza technologia ogniw oraz inteligentne zarządzanie akumulatorami zapewniają moc większą o nawet 87% w stosunku do akumulatorów konwencjonalnych.

Zaleta:

Z uchwytem QuickIN MAX.

W dostawie:

W komplecie uchwyt wiertarski, klips do paska i walizka transportowa. Bez akumulatora i ładowarki.

Ważne:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory i ładowarki oraz zestawy startowe zob. nr 073851073866.