{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Bosch 18 V | |
oznaczenie producenta | GSB 18V-55 | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 0 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 4 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
konstrukcja silnika | Silnik bezszczotkowy | |
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich | 28 Nm | |
maks. moment obrotowy w materiałach twardych | 55 Nm | |
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 0 min-1 - 460 min-1 | |
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu | 1 800 min-1 | |
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego | 1,5 mm - 13 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 13 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 35 mm | |
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie | 13 mm | |
maksymalne drgania z funkcją wiercenia udarowego wg EN | 11 m/s2 | |
maksymalne drgania bez funkcji wiercenia udarowego wg EN | 1,5 m/s2 | |
masa | 1,1 kg | |
typowe zastosowanie | Medium | |
Rodzaj produktu | Wiertarko-wkrętarka udarowa |
Numer artykułu | 070113 GSB1855 | |
EAN / GTIN | 4059952509402 | |
Numer producenta | 06019H5303 |