{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Bosch 18 V | |
oznaczenie producenta | GSR 18V 90 FC | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 0 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
konstrukcja silnika | Silnik bezszczotkowy | |
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich | 36 Nm | |
maks. moment obrotowy w materiałach twardych | 64 Nm | |
robocze prędkości obrotowe (1. stopień) | 0 min-1 - 630 min-1 | |
robocze prędkości obrotowe (2. stopień) | 0 min-1 - 2 100 min-1 | |
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego | 1,5 mm - 13 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 13 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 68 mm | |
masa | 1,1 kg | |
maks. wibracje wg EN | <2,5 m/s2 | |
złącze | Interfejs Bluetooth® | |
typowe zastosowanie | Strong | |
Rodzaj produktu | Wiertarko-wkrętarka |
Numer artykułu | 070107 GSR1890FCS | |
EAN / GTIN | 4059952617428 | |
Numer producenta | 06019K6203 | |
Manufacturer | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |