Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki udarowe GSB1235

Nr art.: 070104 GSB1235
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 12 V

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Bosch 12 V
oznaczenie producenta GSB 12V-35
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów 2
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 3 Ah
Napięcie akumulatorów 12 V
konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich 20 Nm
maks. moment obrotowy w materiałach twardych 35 Nm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 0 min-1 - 460 min-1
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu 1 750 min-1
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1 mm - 10 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 10 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 32 mm
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie 10 mm
maksymalne drgania z funkcją wiercenia udarowego wg EN 10,5 m/s2
maksymalne drgania bez funkcji wiercenia udarowego wg EN < 2,5 m/s2
masa 1 kg
typowe zastosowanie Medium
Rodzaj produktu Wiertarko-wkrętarka udarowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 070104 GSB1235
EAN / GTIN 4059952513966
Numer producenta 06019J9000

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa Bosch do najcięższych prac związanych z wkręcaniem wkrętów, wierceniem bądź wierceniem udarowym.
  • Elektroniczne zabezpieczenie ogniw (ECP) chroni akumulator przed przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
  • Elektroniczne zabezpieczenie silnika (EMP) chroni silnik przed przeciążeniem.
  • Mechaniczne, wielostopniowe odcięcie momentu obrotowego.
  • Praktyczny klips na pasek (nie dot. 070104).
  • Zintegrowane oświetlenie diodowe, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.
  • Szybkomocujący uchwyt wiertarski.

Solidna, poręczna wkrętarka akumulatorowa o masie tylko 1 kg.

W dostawie:

W komplecie 2× akumulator litowo-jonowy, ładowarka oraz torba transportowa.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. od nr 073851 i 073866.