{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka systemowa (HD = Heavy Duty) | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Milwaukee typ B 18 V | |
oznaczenie producenta | M18ONEPD3-502X | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 2 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 5 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
konstrukcja silnika | FUEL™ | |
maksymalny moment obrotowy | 158 Nm | |
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 0 min-1 - 500 min-1 | |
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu | 2 100 min-1 | |
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego | 1,5 mm - 13 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 16 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 89 mm | |
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie | 16 mm | |
maksymalne drgania z funkcją wiercenia udarowego wg EN | 11,3 m/s2 | |
maksymalne drgania bez funkcji wiercenia udarowego wg EN | 1,5 m/s2 | |
masa | 2,2 kg | |
typowe zastosowanie | Heavy Duty | |
Połączenie z aplikacją | OneKey | |
Rodzaj produktu | Wiertarko-wkrętarka udarowa |
Numer artykułu | 070102 M18OPD3-5 | |
EAN / GTIN | 4058546476724 |