• Artykuły serwisowe nie mogą być zamawiane oddzielnie, ale muszą być dodane do pasującego artykułu.

Kalibracja DAkkS dwustronna, przyrząd/przetwornik do kontroli momentu obrotowego 0,1-1100/2 Nm

Nr art.: 020150 0,1-1100/2
Nowy produkt
Czas realizacji ok. 2-3 tygodni

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 0,1 Nm - 1 100 Nm

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 020150 0,1-1100/2

Opis

Wskazówka:

Wszystkie kalibracje momentu obrotowego wraz z regulacją
i dokumentacją stanu dostawy.
Kalibracja przy obrocie w lewo/prawo.
Kalibracja DAkkS do zakresu pomiarowego 0,1–1100 Nm.