SKUTECZNE WYDAWANIE NARZĘDZI Z SZAFAMI SZUFLADOWYMI I PIONOWYMI

GARANT Tool24 Smartline - dużo miejsca na małej przestrzeni.

Szczególne wymagania stawiane są urządzeniom do obsługi towarów i wydawania narzędzi, np. duża powierzchnia magazynowa na małej powierzchni i przejrzysta aranżacja składowania. Z szafami narzędziowymi GARANT Tool24 Smartline nie stanowi to żadnego problemu! W elastycznym systemie kontroli można optymalnie przechowywać, zarządzać i wydawać narzędzia tnące i montażowe, urządzenia pomiarowe, urządzenia ochrony pracy i inne elementy C lub małe części.

System szaf występuje w dwóch różnych modelach:

Szafa z szufladami

Szafa pionowa

Nasi klienci są zachwyceni: w K.H. Mask & Sons Machine i Apparatebau GmbH zamówienia zakupu narzędzi zmniejszyły się o 50 procent dzięki systemowi GARANT Tool24 Smartline.

Więcej referencji

SZAFA Z SZUFLADAMI GARANT TOOL24 SMARTLINE

Modułowa i solidna technologia dla dowolnej liczby elementów.

Szafki z szufladami są szczególnie odpowiednie, jeśli chcesz umożliwić szybkie i łatwe wyjmowanie i wymianę elementów. Możesz ich używać do przechowywania narzędzi, materiałów eksploatacyjnych i innych elementów C.

OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

Modułowe koncepcje szaf dla maksymalnej elastyczności i szybkiego uruchomienia

Szafę główną można łączyć i rozszerzać o dowolną liczbę szafek podrzędnych. Cztery konfiguracje szafek są dostępne z magazynu w kombinacji jasnoszarej RAL 7035 i antracytowej RAL 7016. W sumie masz do wyboru dziesięć kolorów RAL dla korpusu i szuflad. Inne kolory są dostępne za dodatkową opłatą.

Indywidualna konfiguracja szuflady

Dostępne są dwie różne szerokości szuflad: 612 i 153 mm. Szuflady można konfigurować w odstępach co 25 mm do wysokości odpowiedniej do potrzeb. W ten sposób możesz dostosować je do dokładnego rozmiaru narzędzi i narzędzi pomiarowych.

POMOC

Nasi doradcy w zakresie eBusinessu zapewnią Tobie kompetentne doradztwo i wspólnie z Tobą opracują optymalne rozwiązania w zakresie zarządzania zaopatrzeniem. Naszych klientów wspieramy całościowo: od doradztwa i planowania do kompleksowego uruchomienia i szkolenia.

Kontakt

Ponad 2800 udanych instalacji GARANT Tool24 od 2014 roku.

Stabilna konstrukcja

System został opracowany specjalnie do użytku przemysłowego. Szerokie szuflady mają nośność 75 kg. Wąskie szuflady mogą unieść do 15 kg. W rezultacie możliwe jest również przechowywanie ciężkich przedmiotów bez problemu. Szafka posiada mechanizm zabezpieczający przed przechyleniem: można otworzyć tylko jedną szufladę na raz. Szuflady otwierają się automatycznie. Zapewnia to szybki dostęp do narzędzi.

Elastyczne podziały szuflad

Dzielenie materiału umożliwia indywidualne dzielenie przedziałów. Masz do wyboru różne materiały dzielące. Należą do nich wkładki ze sztywnej pianki eForm, zestawy płyt dzielących i dzielniki formowane z tworzywa sztucznego. Jak można się spodziewać, podziałki odpowiadają podziałkom w naszym asortymencie.

Inteligentne oprogramowanie

Poszczególne pakiety oprogramowania umożliwiają dostosowanie systemów do konkretnych wymagań. Obejmuje to na przykład szybki i łatwy podział przedziałów za pomocą funkcji przeciągnij i upuść.

Tutaj można znaleźć dodatkowe informacje na temat wymiarów, możliwości kombinacji, nośności, wyposażenia i materiałów dzielących.

DB Neumünster - uniwersalna dostawa narzędzi z Tool24 Smartline

Nowy GARANT Tool24 Smartline jest używany kilka razy dziennie w niemieckiej firmie konserwacji pojazdów DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH w Neumünster. Ułatwia mechanikom dostarczanie narzędzi - szczególnie podczas nocnej zmiany, kiedy zwykły system wydawania artykułów nie jest już obsługiwany. Wówczas można się samemu zaopatrzyć w narzędzia znajdujące się w szafach wyposażonych w szuflady wydające (do 90 szuflad). Jest to możliwe dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu za pomocą skanera i wyszukiwaniu artykułów za pomocą słów kluczowych lub numeru artykułu.

PIONOWA SZAFA GARANT TOOL24 SMARTLINE

Idealne miejsce na gotowe narzędzia.

Szafka stojąca stanowi uzupełnienie lub rozszerzenie systemu głównego Tool24 Smartline. Łatwo jest ją podłączyć do systemu głównego i jest idealnym rozwiązaniem do przechowywania, zarządzania i wydawania wstępnie ustawionych narzędzi. Narzędziami zarządza się przy użyciu istniejącego oprogramowania.

GARANT Tool24 system

Dowiedz się, w jaki sposób dzięki inteligentnym szafom wydającym możesz w sposób zrównoważony zoptymalizować swoje zaopatrzenie, dostawy i kwestię towarów.

GARANT Tool24 PickOne

Elastyczny system kontroli towarów z innowacyjnym systemem bębnów do bezpiecznego wydawania pojedynczych narzędzi lub towarów.

GARANT Tool24 Locker

System kontroli towarów z przegródkami o różnej wielkości do bezpiecznego, w pełni udokumentowanego, indywidualnego wydawania większych przedmiotów, jak również elektronarzędzi lub środków ochrony indywidualnej.

Stabilna konstrukcja

System został opracowany specjalnie do użytku przemysłowego. Rozłożone bezpieczne obciążenie robocze na wysuwaną ramę wynosi 600 kg. Szafka stojąca może przyjąć maksymalne obciążenie 2400 kg.

Indywidualnie konfigurowalny

Szafkę stojącą można zamówić w 14 różnych konfiguracjach - dla różnych oprawek narzędzi, takich jak SK, VDI, C i HSK. Szafka zawiera 24 szyny nośne. Mocowania nadają się do uchwytów narzędzi, szyn nośnych, półek i perforowanych paneli narzędziowych. Możliwe jest również posiadanie do czterech wysuwanych ramek podtrzymujących podstawę. Siatka otworów ma odstępy 37 mm. Szafka ma system zamykania do awaryjnego odblokowania.

Szybki dostęp

Wysuwane ramy otwierają się automatycznie. Zapewnia to szybki dostęp do narzędzi.

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat wymiarów, możliwości kombinacji, bezpiecznego obciążenia roboczego i wyposażenia.

OPCJONALNE AKCESORIA DOSTĘPNE DLA JESZCZE WIĘKSZEJ ELASTYCZNOŚCI

Skaner kodów kreskowych 2D obsługuje inne formaty, takie jak: Matryca danych, PDF 417, kod QR, EAN, UCC i wiele innych.

Za pomocą skanera RFID możesz nadal korzystać z istniejących systemów, takich jak LEGIC i MIFARE.

REFERENCJE

K.H. Maske & Söhne GmbH - „50 procent mniej zamówień na narzędzia“

Skrócenie czasów przygotowania, automatyzacja procesów zamówień czy centralna ewidencja – to tylko kilka przykładów, jak system GARANT Tool24 Smartline w decydujący sposób przyczynił się do sukcesu firmy K.H. Maske & Söhne Gmbh w Bönningstedt.

Oprócz szaf z szufladami i szaf pionowych GARANT Tool24 oferuje również systemy szaf z indywidualnym wydawaniem. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej na temat systemu i różnych koncepcji szaf:

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka