Tool24 Smartline - szafa pionowa z uchwytami narzędziowymi SK30

Nr art.: 979101 SK30
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do uchwytów narzędziowych typu Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki pionowej: 600
  • Nośność wewnętrznej obudowy szafy: 2 400
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność półki pionowej 600 kg
Nośność wewnętrznej obudowy szafy 2 400 kg
Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Seria Tool24 Smartline
wysokość 2 000 mm
szerokość 717 mm
głębokość 750 mm
półka pionowa z szufladami o szerokości 155 mm
wysokość użytkowa wysuwanych modułów 1 750 mm
liczba modułów 4
Liczba modułów narzędziowych nr 970130 24
liczba uchwytów narzędziowych 408
odstęp osiowy A 69 mm
masa 320 kg
Rodzaj produktu System wydawania towarów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 979101 SK30
EAN / GTIN 4062406133955
Numer producenta 979101 SK30

Opis

Wykonanie:

Wysuwane moduły są prowadzone po posadzce i wyposażone w centralny zamek (do wykorzystania jako odblokowanie awaryjne). Cynkowane ogniowo ramy modułów są czołowo perforowane co 37 mm, do mocowania modułów narzędziowych, szyn nośnych, półek korytkowych i blach perforowanych. Moduły pionowe są wyposażone w pojedyncze zabezpieczenie wysuwu. Wysuwane ramy otwierają się automatycznie. Zapewnia to szybki dostęp do narzędzi.
  • Magazynowanie wstępnie ustawionych narzędzi.
  • Wymagany jest system Master Tool24 Smartline.
  • Możliwość zamówienia w 14 różnych konfiguracjach (dla różnych oprawek narzędzi, takich jak SK, VDI, C i HSK).
  • Zawiera 24 szyny nośne.
  • Mocowania nadają się do uchwytów narzędzi, szyn nośnych, półek i perforowanych paneli narzędziowych.
  • Bezpieczne obciążenie robocze na wysuwaną ramę: 600 kg.
  • Maksymalne obciążenie szafy pionowej: 2400 kg.
  • System zamków do odblokowania awaryjnego.

Zastosowanie:

Automatyczny system wydawania towarów do magazynowania narzędzi i artykułów codziennego użytku oraz do zarządzania nimi.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, moduły wysuwane − antracytowy RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Szafy pionowe stawiają zwiększone wymagania wobec podłoża, ponieważ wysuwy są prowadzone bezpośrednio po posadzce! Klient musi koniecznie spełnić następujące warunki w miejscu ustawienia:
  • Tolerancja płaskości wg DIN 18202 dla podłóg wykończonych.
  • Odchylenie kątowe maks. 2 mm na 1 metrze długości pomiaru.
  • Podłoże musi mieć wystarczającą nośność.
  • Podłoże gładkie.
Systemy przystosowane do mocowania w podłożu lub na ścianach muszą być koniecznie zabezpieczone przed przewróceniem się.
Te szafy pionowe mogą być używane tylko w połączeniu z systemem Master Tool24 Smartline nr 979001 S11M lub nr 979001 S11M-EN, systemem Master Tool24 PickOne nr 979201 DE lub nr 979211 EN oraz systemem Master Tool24 Locker nr 979300 DE lub nr 979310 EN.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka