Inteligentne systemy wydawania towarów i narzędzi GARANT Tool24 i HOLEX 24seven

GARANT Tool24

1. GARANT Tool24 | Modułowy system do efektywnego zarządzania częściami C

Projektowanie procesów uproszczonego zaopatrzenia dla części C lub artykułów MRO nadal stanowi duże wyzwanie dla większości firm. Wielkość zakupów artykułów C jest niewielka (poniżej 20 %), ale pochłaniają dużą część kosztów administracyjnych związanych z zamówieniami (ponad 80 %).

Dzięki systemom wydawania towarów i narzędzi GARANT Tool24, można łatwo zoptymalizować proces zaopatrzenia w narzędzia i materiały eksploatacyjne w perspektywie długoterminowej. Za pomocą jednej bazy danych można realizować strategię zaopatrzenia w sposób całościowy. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów zaopatrzenia i poziomu zapasów. Jednocześnie zwiększa się bezpieczeństwo dostaw części C.

Zalety Garant Tool24

Systemy wydawania towarów i narzędzi GARANT Tool24 to kompletne rozwiązanie do zakupu, przechowywania i wydawania towarów, narzędzi i drobnych części. Systemy zostały opracowane specjalnie dla firm przemysłowych z branży obróbki metali i przetwórstwa, ale są również stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, mechanicznym, stoczniowym, lotniczym i technologii medycznej.

Wyraźne korzyści kosztowe (do 50% potencjału oszczędności)

  • Ekonomiczne wykorzystanie narzędzi, środków ochrony indywidualnej i sprzętu.
  • Redukcja kosztów i niskie zaangażowanie kapitałowe dzięki automatyzacji.
  • Przejrzystość kosztów dzięki jasnej alokacji i raportowaniu w czasie rzeczywistym.

Znaczący wzrost wydajności

  • Wyższe zdolności produkcyjne z powodu krótszego czasu pobierania i wyszukiwania narzędzi.
  • Zintegrowane procesy logistyczne z interfejsami do systemów ERP.
  • Intuicyjne rozwiązania programowe z instrukcjami zamiast wymagań szkoleniowych.

Wysoka niezawodność operacyjna i bezpieczeństwo inwestycji (24/7 na wszystkie zmiany)

  • Maksymalne bezpieczeństwo dostaw 24/7/365 na wszystkich zmianach.
  • Przyszłość dzięki modułowej konstrukcji na zamówienie.
  • Identyfikowalność narzędzi kredytowych i narzędzi pomiarowych.

Zastosowanie innowacyjnego systemu zarządzania narzędziami pozwoliło nam nie tylko usprawnić nasze działania operacyjne - poprzez skrócenie czasu pobierania narzędzi i ciągłą ich dostępność przez całą dobę; to znacznie zwiększyło satysfakcję z pracy naszych pracowników.


Jovany Krämer, kierownik ds. Sklepów i logistyki w DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH

GARANT Tool24 | Rodzaje systemów wydawania towarów

Systemy wydawania towarów i narzędzi GARANT Tool24 są dostępne w różnych modelach: jako szafka z szufladami, szafka stojąca lub pojedyncza szafa wydająca. Główną zaletą jest to, że wszystkie szafy można ze sobą łączyć modułowo. Zapewnia to maksymalną elastyczność przy ich aranżacji - dokładnie według twoich wymagań. Bardzo łatwo jest później rozbudować lub zmodyfikować systemy.

Kolor szafki można dostosować tak samo jak wysokość szuflad i wielkość komór. Okucia szuflad można również indywidualnie konfigurować z materiałem dzielącym i wkładkami ze sztywnej pianki eForm.

Wszystkie systemy wykonane są z wysokiej jakości komponentów zapewniających niskie koszty utrzymania.

GARANT Tool24 | Dowiedz się więcej o wszystkich naszych koncepcjach szaf Tool24:

GARANT Tool24 Smartline

Modułowy, wytrzymały system kontroli towarów umożliwiający łatwe i szybkie wydawanie i napełnianie. Szczególnie polecany do narzędzi, materiałów eksploatacyjnych i innych części C.

GARANT Tool24 PickOne

Elastyczny system kontroli towarów z innowacyjnym systemem bębnów do bezpiecznego wydawania pojedynczych narzędzi lub towarów.

GARANT Tool24 Locker

System kontroli towarów z przegródkami o różnej wielkości do bezpiecznego, w pełni udokumentowanego, indywidualnego wydawania większych przedmiotów, jak również elektronarzędzi lub środków ochrony indywidualnej.

GARANT Tool24 dla większej wydajności zakładów produkcyjnych

Zobacz, w jaki sposób systemy wydawania towarów GARANT Tool24 pomagają w osiągnięciu większej efektywności w zaopatrzeniu. Zredukuj koszty procesu i popraw bezpieczeństwo dostaw dzięki indywidualnemu rozwiązaniu składającemu się z szuflady lub pionowych systemów dozowania GARANT Tool24 Smartline oraz innowacyjnych indywidualnych systemów wydawania GARANT Tool24 PickOne i GARANT Tool24 Locker.

GARANT Tool24 | INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA

Za pomocą oprogramowania GARANT Tool24 można szybko i efektywnie zarządzać narzędziami, zasobami operacyjnymi i elementami C. Dzięki pakietom oprogramowania, które mogą być zamawiane indywidualnie, systemy mogą być dokładnie dopasowane do Państwa wymagań.

Bardzo szybkie pobrania:

  • Wielokrotne pobranie / ponowne napełnienie
  • Rezerwacja/pobranie koszyka
  • Ulubiona funkcja dla często używanych artykułów
  • Usuń, napełnij, anuluj z dowolnego ekranu

Intuicyjna obsługa

  • Wyszukiwanie pełnotekstowe / wyszukiwanie na żywo
  • Szybkie logowanie użytkownika za pomocą kodu PIN / RFID / odcisku palca,
  • Spersonalizowany pulpit

Standaryzowane narzędzia rachunkowości

  • Wyjście graficzne
  • Ten sam interfejs do komputera i Tool24
  • Poziomy użytkownika / pracy / centrum kosztów
  • Konfiguracja użytkownika formatowania raportu
  • Wyślij do komputera za pomocą e-maila

Kompatybilne z urządzeniami przenośnymi

  • Dostęp poprzez tablety i laptopy
  • Oprogramowanie do samodzielnego skalowania
  • Rezerwacja koszyka zakupów ze stanowiska pracy

Wiele opcji połączeń

  • Interfejs sieciowy do włączenia do sieci IT firmy
  • Połączenie z systemami zarządzania materiałami
  • Zarządzanie sklepami zewnętrznymi
  • Centralna baza danych dla kilku systemów nadrzędnych

GARANT Tool24 | USŁUGA Z JEDNEGO ŹRÓDŁA

1. Konsultacje

  • Globalna sieć doradców
  • Analiza wymagań i koncepcje dostaw

2. Planowanie

  • Standardowe systemy lub indywidualne rozwiązania
  • Szczegółowy i praktyczny projekt systemu
  • Planowanie interfejsu

3. Oferta cenowa

  • Wiążące i przezroczyste
  • Kalkulacja opłacalności
  • Wysoka niezawodność planowania i inwestycji

Do cennika usług dodatkowych >

4. Dostawa

  • Standardowe systemy dostępne z magazynu
  • Krótki czas dostawy dla indywidualnych rozwiązań

5. Uruchomienie / szkolenie

  • Instrukcje i szkolenia na miejscu
  • Oficjalne przekazanie do kierownika projektu

6. Po sprzedaży

  • Infolinia serwisowa, umowy serwisowe
  • Zaktualizuj usługę i rozszerzenia systemowe
  • Opcjonalnie: serwis na miejscu przez personel pomocy technicznej systemu

Wysoka jakość produktów GARANT oraz znakomite doradztwo zapewniane przez Hoffmann Group podczas fazy planowania i projektowania dały nam ostateczny impuls do wyboru systemu GARANT Tool24 Smartline.


Jovany Krämer, kierownik ds. Sklepów i logistyki w DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH

GARANT Tool24 | Wsparcie konsultantów technicznych

Nasi doradcy w zakresie eBusinessu zapewnią Wam kompetentne doradztwo i wspólnie z Wami opracują optymalne rozwiązania w zakresie zarządzania zaopatrzeniem. Naszych klientów wspieramy całościowo: od doradztwa i planowania do kompleksowego uruchomienia i szkolenia.

Kontakt

GARANT Tool24 | REFERENCJE OD ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

Ponad 2800 udanych instalacji GARANT Tool24 od 2014 roku.

1. HOLEX 24seven

Nowy system wydawania towarów HOLEX 24seven łączy w sobie przemyślaną funkcjonalność z prostotą obsługi. Natychmiast gotowy do pracy HOLEX 24seven SPACE oferuje obszerne miejsce na 192 pozycji; FLEX z przemyślanym systemem podziału pomieści nawet 540 pozycji.

HOLEX 24seven idealnie nadaje się do środków ochrony osobistej, obróbki skrawaniem, mocowania, szlifowania i technologii cięcia.

  • Prosta obsługa
    Intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego.

  • Prosty start
    Plug & Play - łatwe uruchomienie dzięki wstępnej konfiguracji.
  • Łatwe napełnianie
    Dużo miejsca w wersji SPACE. Własne możliwości konfiguracji wszystkiego w wersji FLEX.

Zmienny, przestronny i sprytny

Niezależnie od tego, czy jest to sprytny system przegród, czy duża ilość miejsca: HOLEX 24seven zawsze oferuje sprytne rozwiązanie dla Twoich wymagań.

HOLEX 24seven FLEX

Oferuje miejsce na maksymalnie 540 artykułów, z możliwością zmiany podziału na przegródki.Na przykład na rękawice ochronne, ściernice, narzędzia do cięcia, półmaski, ochronę słuchu, części zamienne i drobne części.

HOLEX 24seven SPACE

Do 192 dużych przedmiotów. Duże przegródki z dużą ilością miejsca pomieszczą np. do 10 par butów.Zmieszczą się tu również np. buty ochronne, rękawice jednorazowe, odzież robocza, ochrona przed upadkiem, narzędzia ręczne i inne.

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka