{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność wewnętrznej obudowy szafy | 150 kg | |
Seria | 24seven | |
wysokość | 2 000 mm | |
szerokość | 800 mm | |
głębokość | 850 mm | |
Liczba przegród | 288 | |
Liczba przegródek A | 252 | |
Liczba przegródek B | 36 | |
nośność przegrody | 2 kg | |
masa | 270 kg | |
Rodzaj produktu | System wydawania towarów |
Numer artykułu | 979400 FLEX | |
EAN / GTIN | 4062406577858 | |
Numer producenta | 979400 FLEX |