Ramowe konstrukcje nośne z blaszaną obudową, Głębokość 400 mm, wysokość: 800mm

Nr art.: 990291 800
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostawa w terminie późniejszym
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9
  • Regulacja wysokości co: 40
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
Regulacja wysokości co 40 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 800 mm
szerokość 400 mm
możliwość zastosowania jako ściana działowa tak
pasują do regałów półkowych wtykowych tak
wys. regału 800 mm
całkowita wysokość regału 800 mm
pasują do regałów o głębokości 400 mm
adaptacja półek 1-stronny
montaż przez klienta tak
Rodzaj produktu Ramy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 990291 800
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406114404
Kopiuj
Numer producenta 990291 800
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z podłużnymi otworami do zawieszania co 40 mm i plastikowymi kapturkami na obu końcach. Blaszana osłona z modułową perforacją zapobiega dostępowi z boku.

Zastosowanie:

Do regałów podstawowych i dostawnych nr 990201990216, jako rama pośrednia albo końcowa.

Powłoka lakiernicza:

Antracytowa, RAL 7016, lakier proszkowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript