Tulejki zaciskowe ER z uszczel., ER 16, nomin. ⌀ mocowania d: 3mm

Nr art.: 308906 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: ISO 15488-A
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 5

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nomin. ⌀ mocowania d 3 mm
adapter ER 16
norma ISO 15488-A
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 5 µm
typ 425 E
⌀ zewn. D 16,7 mm
Długość całkowita L 27,5 mm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 308906 3
EAN / GTIN 2050001767363
Numer producenta 13723010300

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane.
Ochrona antykorozyjna: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana FAHRION Protect, również powierzchnie funkcyjne.

Zaleta:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

Wskazówka:

Z uszczelnieniem do chłodzenia wewnętrznego (możliwość zastosowania do 60 barów) można mocować tylko na wymiar nominalny. Zbliżone do ISO 15488-A.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Tulejki zaciskowe ER z uszczel., ER 16, nomin. ⌀ mocowania d: 3mm

Tulejki zaciskowe ER z uszczel., ER 16, nomin. ⌀ mocowania d: 3mm

na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
251,49  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
166,85  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
119,33  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
adapter ER 16 ER 16 ER16
⌀ zewn. D 16,7 mm 17 mm 17 mm
Długość całkowita L 27,5 mm 27,5 mm 27,5 mm
norma ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 5 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
typ 425 E 425 E 425 E
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe Tulejki zaciskowe Tulejki zaciskowe

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka