{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 876/1 | |
promień działania ramienia przegubowego 3D | 290 mm | |
długość ramienia przegubowego L1 | 133 mm | |
długość ramienia przegubowego L2 | 113 mm | |
gwint przyłączeniowy | M8 | |
masa | 17,5 kg | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Rodzaj produktu | statywów pomiarowych |
Numer artykułu | 442525 400X250 | |
EAN / GTIN | 2050001055408 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Uniwersalny, precyzyjny stolik pomiarowy, z ramieniem przegubowym 3D NOGA, długość stołu×szerokość: 400X250mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 613,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 589,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
gwint przyłączeniowy | M8 | M8 |
masa | 17,5 kg | 17,5 kg |
długość ramienia przegubowego L1 | 133 mm | 133 mm |
długość ramienia przegubowego L2 | 113 mm | 113 mm |
norma | DIN 876/1 | DIN 876/1 |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | Protokół kontroli producenta |
promień działania ramienia przegubowego 3D | 290 mm | 290 mm |