{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | GX 75 | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 3 000 min-1 | |
szerokość taśmy | 75 mm | |
długość linki | 2 000 mm | |
masa | 75 kg | |
długość całkowita | 1038 mm | |
Szerokość całkowita | 516,02 mm | |
wys. całkowita | 1020 mm | |
Rodzaj produktu | Szlifierki taśmowe |
Numer artykułu | 077610 790131 | |
EAN / GTIN | 4014586872018 | |
Numer producenta | 79013100403 |