{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nomin. D | 17.5 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | |
chwyt | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
zastosowanie wierteł | Wykonywanie nakiełków; nawiercanie ukośne; warunkowo wiercenie poprzeczne; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Długość użyteczna L1 | 54 mm | |
Długość wysięgu LA | 78 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
Długość chwytu Ls | 50 mm | |
Maks. limit przestawiania Vmaks. | 0,5 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WOEX 030204 | |
śruby mocujące | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
długość całkowita L | 128 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 232302 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197351746 | |
Numer producenta | 232302 17,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła z płytkami skrawającymi, chwyt uniwersalny ⌀ chwytu 20 mm 17,5 mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
1 451,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 555,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 1 | 1 |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
chwyt | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
⌀ chwytu Ds | 20 | 25 |
śruby mocujące | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) |
Długość użyteczna L1 | 54 | 54 |
Długość wysięgu LA | 78 | 78 |