Zestaw wkrętaków do śrub Torx®, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene 9

Nr art.: 625336 9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba wkrętaków Cena jednostkowa z VAT
  • materiał: Stal chromowo-wanadowa

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    liczba wkrętaków 9
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX® z otworem
    materiał Stal chromowo-wanadowa
    materiał uchwytu 2-komponentowe tworzywo Haptoprene
    powierzchnia niklowana i chromowana
    spiczaste czarny
    zabezpieczenie przed staczaniem nie
    obrotowa nasadka nie
    końcówka sferyczna nie
    otwór w profilu Torx® tak
    Rodzaj produktu Wkrętaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 625336 9
    EAN / GTIN 4067263013006
    Numer producenta 625336 9

    Opis

    Wykonanie:

    Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z przyczepną powłoką Haptoprene i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. Grot ze stali chromowo-wanadowej. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona. Od rozm. TX30 z sześciokątem do wspomagania kluczem.

    Zaleta:

    Dzięki otworowi w profilu Torx® nadaje się do śrub z kołkiem zabezpieczającym.

    Zawartość:

    po 1 wkrętaku nr 625332: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Formularze

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Ulotki

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promocje

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka