{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 162 iS | |
wielkość gniazda krzyżowego | 1 | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
do śrub o ⌀ | 2,1−3 mm | |
długość grotu | 80 mm | |
długość całkowita | 178 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak z główką Phillips | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 668620 1 | |
EAN / GTIN | 4013288160140 | |
Numer producenta | 05006450001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wkrętaki dla elektryków do wkrętów z główką Phillips, zmniejszona ⌀ grotu, z uchwytem Kraftform całkowicie izolowane 1
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie
65,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
221 sztuk w magazynie
20,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak z główką Phillips | Wkrętak z główką Phillips |
do śrub o ⌀ | 2,1−3 | 2,1−3 |
długość całkowita | 178 | 187 |
długość grotu | 80 | 80 |
wielkość gniazda krzyżowego | 1 | 1 |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |