{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 25 mm | |
wielk. płytki | 12 mm | |
rodzaj zastosowania | neutralne | |
norma | DIN ISO 5610 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
kod ISO uchwytu | CRDNN 2525M12 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | RN.. 1207.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 uchwytów neutralnych | 12,5 mm | |
Długość wysięgu L1 uchwytów neutralnych | 34 mm | |
Długość całkowita L uchwytów neutralnych | 150 mm | |
płytka podporowa | 259031 43 | |
śruba do płytki podporowej | 259025 2 | |
zacisk | 259035 3 | |
podkładka zacisku | 259041 1 | |
Kąt ustawienia κ | 45 stopni | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 255798 25/12 | |
EAN / GTIN | 4045197799142 | |
Numer producenta | 255798 25/12 |