{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 300 cNm | |
kierunek dociągania | dociąganie w prawo i w lewo | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±4 % | |
złącze | Złącze USB | |
uchwyty bitów | F 6,3 | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Seria | TORSIOTRONIC | |
długość całkowita L | 317 mm | |
zakres momentu obrotowego | 0,3 Nm - 3 Nm | |
Zakres momentów obrotowych | 30 cNm - 300 cNm | |
rozdzielczość | 0,1 cNm | |
masa | 679 g | |
wskaźnik | cyfrowe | |
sygnalizacja rozłączenia | akustyczne; dotykowe; optyczne | |
Zasada zadziałania | mechaniczne sprzęgło ślizgowe | |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | |
Technika pomiarowa | elektroniczne | |
możliwość protokołowania danych | tak | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | cyfrowy, regulowany | |
Feedback | Wskazujący; wyzwalający; sygnał akustyczny | |
przełączalny odczyt | Nm; cNm; lbfin; lbfft; ozfin | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Napięcie akumulatorów | 3,6 V | |
pojemność akumulatora | 2,6 Ah | |
wymienny akumulator | tak | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne |
Numer artykułu | 659005 300 | |
EAN / GTIN | 4018754299409 | |
Numer producenta | 96510730 |