{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | System X-LOCK | |
oznaczenie ziarnistości | A | |
specyfikacja | A60R-BF | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
opis kształtu | proste | |
⌀ tarczy | 115 mm | |
grubość tarczy | 1 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
dla grubości materiału | 3 mm - 5 mm | |
zalecany kąt przyłożenia | 90 stopni | |
zoptymalizowane dla materiału | stal | |
Maszyna napędowa | Szlifierki kątowe | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania |
Numer artykułu | 563273 115 | |
EAN / GTIN | 4062406151713 | |
Numer producenta | 563273 115 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Ściernica do przecinania, wersja wysokowydajna X-LOCK BARDZO WĄSKIE, INOX, ⌀ tarczy: 115mm
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
2 130 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
1 608 sztuk w magazynie
od
1
szt.
12,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
25
szt.
10,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
zalecany kąt przyłożenia | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni |
zoptymalizowane dla materiału | stal | stal | stal |
⌀ tarczy | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
oznaczenie ziarnistości | A | A | A |
specyfikacja | A60R-BF | A60P-BF | A60R-BF |