• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Maty ochronne w wykonaniu ESD, szerokość 91 cm 150 cm

Nr art.: 972602 150
(PLN 142123,56 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (cm) Cena jednostkowa z VAT
  • Komfort pracy w pozycji stojącej: Zapobiegające zmęczeniu; Przeciwpoślizgowe; Izolacja (temperatura)
  • ochrona przed uderzeniami: podłoga
  • właściwości materiału: nieodporne na oleje
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Komfort pracy w pozycji stojącej Zapobiegające zmęczeniu; Przeciwpoślizgowe; Izolacja (temperatura)
ochrona przed uderzeniami podłoga
właściwości materiału nieodporne na oleje
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
oznaczenie producenta Diamond Stat™
długość 150 cm
szerokość 91 cm
Grubość 14 mm
Rodzaj produktu Mata podłogowa ESD

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 972602 150
EAN / GTIN 662641699472
Numer producenta 826S0035BL

Opis

Wykonanie:

Mata ochronna o grubości 14 mm, odprowadzająca ładunki elektrostatyczne. Trwała, laminowana powierzchnia na bazie winylu mikrokomórkowego, zapewnia doskonały efekt zapobiegający zmęczeniu. Wyposażona w przycisk 10 mm i przewód uziemiający. Wysoki stopień zabezpieczenia przed poślizgiem (R9 wg DIN 51130 i BG-rule BGR181) i łatwe wykonywanie ruchów obrotowych na macie dzięki profilowi stosowanemu na blasze o żeberkach owalnych. Podkładka zabezpieczająca przed poślizgiem i 4 zukosowane boki chronią przed potknięciem.

Norma:

Spełnia wymagania IEC 61340-4-1 (kategoria DIF), zmierzona rezystancja Rg 106 − 109 Ω, Rp 106 − 109 Ω. Pod względem gromadzenia ładunków elektrostatycznych (test chłodzenia) spełnia wymagania ISO 6356 i EN 1815.

W dostawie:

Przewód uziemiający.