Uniwersalne regały podstawowe 2000 mm

Nr art.: 990020 2000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 180
  • Regulacja wysokości co: 40

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 180 kg
    Regulacja wysokości co 40 mm
    wys. regału 2 000 mm
    głębokość regału 600 mm
    wymiar montażowy wysokości regału podstawowego 2 004 mm
    wymiar montażowy szerokości regału podstawowego 1 058 mm
    szerokość półki 1 000 mm
    głębokość półki 600 mm
    szerokość półki w świetle 950 mm
    Liczba półek 5
    liczba stojaków 4
    maksymalne obciążenie pola regałów o rozstawie półek 600 mm 1 375 kg - 5 500 kg
    konstrukcja regałów regał podstawowy
    montaż wtykowy tak
    sposób zamocowania półek Kołki stożkowe
    montaż przez klienta tak
    Rodzaj produktu Regały półkowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 990020 2000
    EAN / GTIN 4045197518095
    Numer producenta 990020 2000

    Opis

    Wykonanie:

    Bardzo stabilne, kwadratowe słupki 40×40×2 mm, w odstępach 40:40 mm, ze szczelinami do indywidualnego dopasowania wysokości półek do magazynowanego materiału. Stopki słupków z tworzywa sztucznego. Półki o szczególnie dużej nośności, z mocnej blachy stalowej, z zagiętymi do wewnątrz krawędziami bocznymi. Obciążenie pola: Przy odstępie półek 600 mm maksymalne obciążenie pola może wynosić 1375-5500 kg.

    Zastosowanie:

    Idealne dla przemysłu, rzemiosła, handlu, administracji, archiwizacji itp. Wymiary regału dostosowane są do znormalizowanych pojemników magazynowych z metalu i plastiku - dzięki temu zapewnia się najlepsze wykorzystanie miejsca. Mogą być stosowane jako regały pojedyncze, szeregowe albo podwójne. Prosty, szybki i dokładny montaż, bez połączeń śrubowych, półki są tylko zaczepiane i zabezpieczone odpowiednimi kółkami stożkowymi (nr 968420).

    Powłoka lakiernicza:

    Słupki regałów w kolorze czarny głęboki RAL 9005, półki szare, lakier proszkowy.

    Wskazówka:

    • Pojemniki magazynowe do wyposażenia regałów uniwersalnych znajdują się w grupie 96.
    • Aby zapewnić stabilność regału, w przypadku stosunku wysokości do głębokości większego niż 4:1 konieczne jest podjęcie środków zapobiegających przewróceniu.
    • Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka