{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DNGA 150604 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | KBN25M | |
Materiał ostrza | CBN | |
Warunki skrawania | ciągły | |
rodzaj krawędzi skrawającej | ME | |
głębokość skrawania ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,2 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 m/min - 200 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 255630 ME | |
EAN / GTIN | 4960664507276 | |
Numer producenta | TBZ02215 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
DNGA 150604, KBN25M, Typ: ME
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie
394,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
120,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
296,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
promień naroża | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DNGA 150604 | DNMA 150604 | DNGA 150604 |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | Obróbka wykańczająca | Obróbka zgrubna i wykańczająca |
rodzaj krawędzi skrawającej | ME | M | G |
Warunki skrawania | ciągły | ciągły | ciągły; ciągły; w niewielkim stopniu nieciągły |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,2 mm/obr. | 0,1 mm/obr. - 0,2 mm/obr. | 0,05 mm/obr. - 0,15 mm/obr. |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min |