• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 29-elem. P

Nr art.: 634120 P
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8
  • Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 8-19
  • Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 3-8

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 8100 SB 7
liczba części 29
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych 8-19 mm
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych 3-8 mm
Opakowanie Pokrowiec tekstylny z zapięciem na rzepy
długość 262 mm
szerokość 120 mm
wysokość 57 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych; Wkrętak trzpieniowy; Wkrętak do wkrętów Phillips; wkrętak Pozidriv; Wkrętak do śrub TORX®
rozwartości kluczy metryczny
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 634120 P
EAN / GTIN 4013288173867
Numer producenta 05004047001

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M5 − M12 oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 − M10.
Do śrub z główką Phillips i Pozidriv z gwintem M2 − M6 oraz śrub Torx® wewn. z gwintem M3,5 − M8.

Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, chromowana na matowo.

Zawartość:

Z czworokątnym czopem przetykowym nr 635290.

W dostawie:

Nasadki 6-kątne: 9 szt.
wielk. 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm
6-kątne groty typu bit: 5 szt. nr 675240 rozm. 3; 4; 5; 6; 8
Bity do profili Phillips: 3 szt. nr 675310 rozm. 1/25; 2/25; 3/25
bity Pozidriv: 2 szt. nr 675320 rozm. 1/25; 2/25
Groty typu bit Torx®: 6 szt. nr 675340 rozm. TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Przedłużka z tuleją szybkoobrotową: 1 szt. 200 mm
przedłużka Wobble: 1 szt. 76 mm
adapter z uchwytem szybkowymiennym: 1 szt. czworokąt 3/8 cala − sześciokątny uchwyt bitów 1/4 cala
Grzechotka (wielk. P): 1 szt. nr 635290, z czworokątnym czopem przetykowym
Grzechotka (wielk. S): 1 szt. nr 635295 z grzechotką przełączaną
Przechowywanie w: Pokrowiec tekstylny zamykanym na rzepy

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka