{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut INOX | |
⌀ szczotki D1 | 65 mm | |
gwint M | M14 | |
wysokość pokrycia | 0,5 mm | |
Długość drutu H1 | 20 mm | |
zabezpieczający pierścień podporowy | nie | |
maksymalna prędkość obrotowa | 12 500 min-1 | |
Rodzaj produktu | Garnkowa szczotka druciana |
Numer artykułu | 572200 65XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359014110 | |
Numer producenta | 482817 |