CCMT 060202 PV720

Nr art.: 260190 PV720
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CCMT 060202
    promień naroża 0,2 mm
    Gatunek PV720
    Materiał ostrza Cermet
    Zastosowanie główne P
    Warunki skrawania ciągły
    Łamacz wiórów GK
    tolerancja M
    głębokość skrawania ap 0,5 mm - 3 mm
    posuw f 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 60 m/min - 270 m/min
    liczba wymian/ostrzy 2
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 260190 PV720
    EAN / GTIN 4960664726820
    Numer producenta TLD64031

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    Stal < 750 N/mm²
    P
    Stal < 900 N/mm²
    P
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    ciągle
     
    suchy
     

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka