Trójszczękowy uchwyt tokarski, stalowy, cylindryczne złącze centrujące 80 mm

Nr art.: 310505 80
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewnętrzna A (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma DIN 702-4
    materiał stal
    ⌀ zewnętrzna A 80 mm
    Przepust E 19 mm
    wysokość bez szczęk H1 39,5 mm
    wysokość ze szczękami H2 53,5 mm
    ⌀ centrowania B 56 mm
    głębokość centrowania C 3 mm
    gniazdo klucza K 6 mm
    masa 1,5 kg
    maksymalna prędkość obrotowa 7 000 min-1
    kod kolorów wyposażenia uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
    Rodzaj produktu Uchwyty samocentrujące spiralne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 310505 80
    EAN / GTIN 4019208028316
    Numer producenta 185300

    Opis

    Wykonanie:

    • Ręczne uchwyty tokarskie z pierścieniem spiralnym, do mocowania centrycznego.
    • Stalowy korpus o zmniejszonej masie i bezwładności.
    • Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.
    • Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.
    • Wysoka precyzja ruchu obrotowego.

    Zastosowanie:

    Do wrzecion obrabiarek z cylindrycznym złączem centrującym lub do mocowania z kołnierzem. Mocowanie śrubami od tyłu. Surowe kołnierze należy zawsze najpierw dopasować do maszyny, a następnie do uchwytu tokarskiego.

    Norma:

    DIN 702-4.

    W dostawie:

    1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.
    1 zestaw = 3 szczęki jednolite, stopniowane zewnętrznie i 1 zestaw = 3 szczęki jednolite, stopniowane wewnętrznie.

    Wyp. dodatkowe:

    Szczęki zamienne i dodatkowe zob. nr 314000315200.
    Osłona przeciwwiórowa i prowadnic szczęki zob. nr 312800.

    Wskazówka:

    DIN 702-4 odpowiada dawnej normie DIN 6350-1.
    Klinowe 3-szczękowe uchwyty tokarskie zob. nr 313120313140.