{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spårbredd w | 3 mm | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
Hörnradie | 0,2 mm | |
Sort | HB9140 | |
Skärmaterial | VHM | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Antal byten/skär | 1 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning; Grovbearbetning till finbearbetning | |
Vändskärsplattprofil | neutral | |
Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
Artikkelkode | 275024 3 | |
EAN / GTIN | 4062406378400 | |
Manufacturer number | 275024 3 |