Stickblad neutral 5 mm

Article no.: 275024 5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  270,14 / st.
  • from 10 st.
    NOK  225,22 / st.
on request
På lager
112 styck i lager

Select article variation and quantity

Spårbredd w (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Spårbredd w 5 mm
    Skärförhållande kontinuerligt
    Hörnradie 0,2 mm
    Sort HB9140
    Skärmaterial VHM
    Matning f i stål < 900 N/mm2 0,15 mm/v
    Antal byten/skär 1
    Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning; Grovbearbetning till finbearbetning
    Vändskärsplattprofil neutral
    Produktslag Vändskär för sticksvarvning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 275024 5
    EAN / GTIN 4062406378448
    Manufacturer number 275024 5

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    130
    Stål < 750 N/mm²
    P
    110
    Stål < 900 N/mm²
    P
    90
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    70
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Passar till:

    Skärhållare nr 274030274134.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen