{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1,5 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 2 000 mm | |
Bredd | 100 mm | |
Djup | 110 mm | |
effektiv höjd | 1 900 mm | |
Djup med handtag | 93 mm | |
Djup utan handtag | 50 mm | |
Användningsområde | Containerutrustning; Lådställ | |
vikt | 3,5 kg | |
Produktslag | Centrallås |
Artikkelkode | 998310 1900 | |
EAN / GTIN | 4067263112051 | |
Manufacturer number | 998310 1900 |