{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Bärförmåga låda/utdragshylla | 200 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Lådor med individuell låsning | Enhands | |
Höjdinställning i raster | 25 | |
Lådornas effektiva yta i G | 36×24 | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
invändig bredd | 900 mm | |
effektivt djup | 600 mm | |
Effektiv bredd i G | 36 | |
Effektivt djup i G | 24 | |
inbyggnadshöjd | 150 mm | |
Antal öglor | 4 | |
Användningsområde | Containerutrustning | |
Produktslag | Utdragshylla |
Artikkelkode | 998279 150 | |
EAN / GTIN | 4067263111696 | |
Manufacturer number | 998279 150 |