{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 450 mm | |
Bredd | 500 mm | |
Djup | 55 mm | |
Breda fyrkantiga rörstativ | 50 mm | |
Djupa fyrkantiga rörstativ | 50 mm | |
Breda fyrkantiga rörstativ, innermått | 46 mm | |
Djupa fyrkantiga rörstativ, innermått | 46 mm | |
⌀ runda rörstativ | 42 mm | |
⌀ runda rörstativ, innermått | 36 mm | |
Antal fyrkantiga rörstativ | 2 | |
Antal runda rörstativ | 3 | |
Lastkapacitet per rörstativ | 15 kg | |
bärförmåga totalt | 75 kg | |
vikt | 8 kg | |
Produktslag | Stolpar |
Artikkelkode | 998162 5 | |
EAN / GTIN | 4067263139065 | |
Manufacturer number | 998162 5 |