Trafikspegel fyrkantig 40X60

Article no.: 994455 40X60
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 40 cm
Bredd 60 cm
Observationsavstånd 0 m - 15 m
Produktslag Säkerhetsspegel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 994455 40X60
EAN / GTIN 8720598312461
Manufacturer number 320-200

Beskrivelse

Utförande:

För bättre sikt vid farliga trafikvägar med dålig sikt och oöversiktliga industrianläggningar. Minimering av risken för olyckor. Av slagfast akrylglas.
För mer säkerhet vid oöversiktliga trafikvägar, utan förvrängning. Slagfast polyesterram med reflekterande rödvit 3M-folie.

Användningsdata:

Lämplig för användning inom- och utomhus.

Leveransinnehåll:

Inklusive monteringshållare 48–90 mm.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen