Hyllställsstolpskydd RackGuard™ smal LL

Article no.: 994420 LL
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
36 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning RackGuard (S) LL
höjd 600 mm
Bredd A max. 102 mm
Djup B max. 80 mm
vikt 1,9 kg
Produktslag Krockskydd

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 994420 LL
EAN / GTIN 5056114592233
Manufacturer number P-03-01-0025

Beskrivelse

Utförande:

Hyllställsstolpskydd RackGuard™ skyddar stötkänsliga hyllställsstolpar mot stötar framifrån och från sidan samt mot repor som orsakas av arbetsfordon. Kollisionsenergin leds kring foten istället för rakt igenom, vilket minskar skadorna och bibehåller hyllställsystemens stabilitet. Gummiinlägg svarar för ett säkert fäste mot vanligen förekommande hyllställsstolpar. Bikakstruktur som dämpar stötar. Största kollisionsenergi vid 90°: 1000 joule. Kollisionszon 0 – 600 mm. Deformation vid maximal energi: 20 mm. Mycket hög klimat- och färgbeständighet.

Norm:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

Passar till:

Schulte pallhyllställ ramprofil S635-B20. Pallhyllställ från SSI Schäfer med stolpprofil P100.

Anmärkning:

Hyllstolpskydd för andra hyllor kan vi leverera till dig på förfrågan.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen