Väggclips av plast svart, Typ: 1

Article no.: 994330 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 100 mm
Bredd 20 mm
borr-⌀ 3 mm
Produktslag Avspärrningsbandstolpe

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 994330 1
EAN / GTIN 4251021118434
Manufacturer number GLZ 45/3-074

Beskrivelse

Exécution:

Clip mural en plastique pour la fixation de l’extrémité des sangles de sécurité. À utiliser en l’absence de poteau ou de support mural pour la fixation des sangles de sécurité. Montage mural par vissage, sans matériel de fixation.

Utilisation:

Pour l'intérieur et l'extérieur.

Adapté(s) pour:

Extrémités de sangle n° 994300; 994302; 994310 et 994325.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen