Magnetisk väggmonterad bandhållare med band och magnetiskt ändstycke Y/B

Article no.: 994326 Y/B
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    höjd 155 mm
    Bredd 140 mm
    Djup 140 mm
    remlängd 8 000 mm
    Bandbredd 50 mm
    Färg band gul / svart
    vikt 1 kg
    Produktslag Avspärrningsbandstolpe

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 994326 Y/B
    EAN / GTIN 4251021127252
    Manufacturer number GLWM 480-J/17-8,0/GLZM 45/40-960

    Beskrivelse

    Utförande:

    Den magnetiska väggremshållaren är tillverkad av en robust, svart plast. Bandet kan dras ut steglöst. Maximal bandförlängning på 8 m. Med magnetisk bandände.

    Användningsdata:

    För mobil avspärrning av rader av hyllor.

    Anmärkning:

    Individuell digital påskrift kan utföras på förfrågan.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen