Väggbandhållare av metall inklusive band svart R/W

Article no.: 994325 R/W
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning RS-GUIDESYSTEMS väggmontering
höjd 120 mm
Bredd 100 mm
Djup 75 mm
remlängd 4 000 mm
Bandbredd 50 mm
Färg band röd / vit
vikt 0,7 kg
Produktslag Avspärrningsbandstolpe

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 994325 R/W
EAN / GTIN 4251021114306
Manufacturer number GLW 25-J/13-4.0

Beskrivelse

Utförande:

Vägg-bältesremhållaren är av pulverbelagd metall. Väggmontering med fastskruvning, exkl. fästelement. 2 bandfästen för bandändar på sidorna.

Användningsdata:

För inom- och utomhusanvändning.

Anmärkning:

Individuell digital påskrift kan utföras på förfrågan.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen