Stolpar 2

Article no.: 994275 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 400 mm
vikt 5 kg
Produktslag Krockskydd

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 994275 2
EAN / GTIN 4260214934324
Manufacturer number 350062

Beskrivelse

Utförande:

Monteringsvänligt insticksskruvsystem av 3 mm profilstål. Systemet ger stor möjlighet till variation med sin insticksfunktion och mångfald av olika längder.
Krockskyddsplanken skjuts in i stolparnas hållare, per hållare finns ett längd-/inställningsområde på 75 mm.
Av T-profilstål 50×50 mm.
Mellanstolpe för förlängning och förbindning av krockskyddsplank.

Leveransinnehåll:

Inklusive ankare för golvmontering.

Lackering:

Kolsvart RAL 9005 pulverbelagd.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen