Påkörningsskyddande pollare 76 mm

Article no.: 994250 76
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

diameter (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    höjd 1 200 mm
    Godstjocklek 3,25 mm
    vikt 9,5 kg
    Produktslag Pollare

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 994250 76
    EAN / GTIN 4260214931644
    Manufacturer number 301200

    Beskrivelse

    Utförande:

    Robusta stålpollare för inomhusbruk som används för säkring av din egendom och som påkörningsskydd. Pollarna är lämpade för fastskruvning på betongunderlag.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive ankare för golvmontering.

    Lackering:

    Zinkgul RAL 1018 pulverbelagd med svart varningsmarkering.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen