Täcklist 2200 mm

Article no.: 994137 2200
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
2200
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

höjd (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    höjd 2 200 mm
    Användningsområde Gallerskiljevägg
    Produktslag Sträva

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 994137 2200
    EAN / GTIN 4260214934171
    Manufacturer number 1279

    Beskrivelse

    Utförande:

    Variabelt system med många användningsområden för företag och lager, för snabb egen tillverkning av avspärrningar, magasinväggar och rumsdelare. Moduluppbyggnaden för att de enskilda elementen kan kombineras enligt önskemål. Metallnätet med måtten 40×40×3,8 mm som är infäst i den 30 mm tjocka ramprofilen uppfyller högsta tänkbara krav på kvalitet och transparens. Finns även i utförandena stålplåt och akrylglas.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive fästelement (bara för nr 994130).

    Lackering:

    Kan fås pulverlackerat i färgerna ljusgrå RAL 7035 (standardfärg), signalblå RAL 5005, ultramarinblå RAL 5002, briljantblå RAL 5007, enzianblå RAL 5010, ljusblå RAL 5012, turkosblå RAL 5018, dammgrå RAL 7037.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen