{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Bredd | 1 075 mm | |
Djup | 105 mm | |
inbyggnadshöjd | 2 685 mm | |
Kontakttyp ingång | F | |
märkspänning | 250 V | |
Passar till hyllställ med höjd | 2 500 mm | |
Användningsområde | Specialhyllställ | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2430 | |
Produktslag | Jalusi |
Artikkelkode | 993310 2500 | |
EAN / GTIN | 4045197611789 | |
Manufacturer number | 993310 2500 |