Skiva 12 mm Mulitplex-bok 1350 mm GARANT

Article no.: 993170 1350
(NOK 1982,49 / 1 Square metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

För hyllställsfält effektivt djup (mm) Unit price incl. VAT
  • plattans tjocklek: 12

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

plattans tjocklek 12 mm
Längd 830 mm
Djup 1 185 mm
Tjocklek 12 mm
passar för placering i utdragshylla 993101
För hyllställsfält effektivt djup 1 350 mm
Material arbetsskiva Multiplex-bok
Användningsområde Hyllställ för tung last
Produktslag Inläggsplatta

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 993170 1350
EAN / GTIN 4045197521828
Manufacturer number 993170 1350

Beskrivelse

Användningsdata:

Placeras i utdragshyllan för skonande förvaring av ömtåliga delar.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen