Fast hylla 1350 mm GARANT

Article no.: 993120 1350
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

För hyllställsfält effektivt djup (mm) Unit price incl. VAT
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 500

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 500 kg
    Bredd 920 mm
    Djup 1 350 mm
    Tjocklek 60 mm
    För hyllställsfält effektivt djup 1 350 mm
    hyllplan bärförmåga 500 kg
    Användningsområde Hyllställ för tung last
    Produktslag Hylla

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 993120 1350
    EAN / GTIN 4045197565808
    Manufacturer number 993120 1350

    Beskrivelse

    Utförande:

    Bärförmåga 500 kg vid jämnt fördelad last.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive fästelement.

    Lackering:

    Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen